カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- エス・ピー・エアー(4)
- 修理(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(3)
- AFAM(アファム)(3)
- SK11(3)
- 重松製作所(2)
- ノーブランド(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タカノ(2)
- サン電子(2)
- VISHAY(2)
- ハイドアップ(HIDEUP)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ノガ(1)
- ブランドをもっと見る
「sp77」の検索結果
特価

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED