カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ハイテクウッドプラス(42)
- 富士電機(21)
- コフロック(6)
- イマダ(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ケージーパルテック(2)
- EATON(イートン)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 富士電機機器制御(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sw-n1」の検索結果

LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 超広角タイプ 高演色形
岩崎電気1セット欠品中セット内容E30812SW/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4、(242V)124.1光束(Lm)器具:112000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 超広角タイプ 高効率形
岩崎電気1セット欠品中セット内容E30811SW/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8光束(Lm)器具:122500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ