カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(4)
  • SMC(35)
  • NEC(9)
  • ニューレジストン(9)
  • TRUSCO(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • Simport(3)
  • アイグネップ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • 内外電機(2)
  • 日研工作所(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
価格
価格で絞り込む

「t1002」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 28W

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
    用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
関連キーワード
vp100特集