カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • SMC(620)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ニッサン(71)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • Festo(55)
  • NSK(日本精工)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
  • VISHAY(32)
  • 旭計器工業(29)
  • RS PRO(27)
  • 東洋技研(24)
  • MIWA(24)
  • MICROCHIP(19)
  • ホンダ(17)
  • 三菱電機(17)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u32」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当

    岩崎電気
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプ32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200入力電流(A)0.082(200V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40Wエコロジー商品省エネ
  • Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1本
    31日以内出荷
    質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13回転式相関色温度(K)4000相当全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82材質(カバー)PC入力電流(A)(200V時)0.082ビーム角度(°)【1/2】110材質(エンドキャップ)PC給電方式片側
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)154.6光束(Lm)3140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1式
    5日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1式
    5日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELM4101B+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光束(Lm)2950グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4203A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光束(Lm)3100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4101A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.6消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光束(Lm)3020グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4202A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光束(Lm)3100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELD4201A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)3040グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1式
    93日以内出荷
    非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6光束(Lm)3120グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1式
    93日以内出荷
    非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6光束(Lm)3120グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4202A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光束(Lm)3020グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4203A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光束(Lm)3020グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.6消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光束(Lm)3100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.9消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)153.6光束(Lm)3120グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    93日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)150.7光束(Lm)3060グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
h32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h32