カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ホームテイスト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • コクヨ(12)
  • キングジム(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホンダ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ロックペイント(10)
  • 岩田製作所(9)
  • タカチ電機工業(9)
  • TRUSCO(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 三菱電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w71」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    岩崎電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形

    岩崎電気
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc アイライト 岩崎電気

    LEDioc アイライト

    岩崎電気
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    4日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)セット内容E30007-0+LE070035HSZ1/2.4-A2(本体+電源ユニット)質量(kg)4.2材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)71(200V)ケーブル長(m)1(キャブタイヤ・器具外)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上グレイ(マンセルN7)色風速(m/s)40(設計許容)保護等級IP23芯数2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6(200V)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)電源タイプ電源直結式材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)光束(Lm)器具:4732使用場所屋外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS

    岩崎電気
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    92日以内出荷
    質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ