カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- メディアカバーマーケット(119)
- INAX(LIXIL)(6)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- マキシンコー(6)
- タカチ電機工業(3)
- NACHI(不二越)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- NTB(3)
- ガステック(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ナイキ(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 三菱電機(2)
- 栃木屋(2)
- FPC(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「wp13」の検索結果

LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801セット欠品中付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19100