カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(351)
- KTC(52)
- エスコ(26)
- 日研工作所(23)
- MSTコーポレーション(18)
- ニチコン(18)
- イスカル(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 大阪魂(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- honeywell(11)
- ダイキン工業(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- シロクマ(8)
- StarTech.com(8)
- マリンテック(8)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt10」の検索結果
特価

スーパーG1チャック
ユキワ精工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT50 7/24
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24
SGC10用 ミーリングチャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31長さ調整ねじ(g)M12X1.5使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33