カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • 日研工作所(168)
  • MSTコーポレーション(101)
  • BIG DAISHOWA(79)
  • KTC(63)
  • 大阪魂(55)
  • イスカル(37)
  • TRUSCO(33)
  • StarTech.com(28)
  • サンドビック(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • カトウ工機(14)
  • 田倉工具(13)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • タンガロイ(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 聖和精機(10)
  • マンヨーツール(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
  • BTシャンク ジャコブステーパアーバ ユキワ精工

    BTシャンク ジャコブステーパアーバ

    ユキワ精工
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0ナット外径D(Φmm)26長さ調整ねじ(g)M10X1.5使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:45~54
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
  • BT40 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工

    BT40 ハイブリッドG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31長さ調整ねじ(g)M12X1.5使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
  • BTシャンク ペンシルミルチャック ユキワ精工

    BTシャンク ペンシルミルチャック

    ユキワ精工
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷
  • BTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工

    BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT40 7/24
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-12.5ナット外径D(Φmm)36長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-16.0ナット外径D(Φmm)42長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
  • BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT40 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
  • BTシャンク タップホルダ ユキワ精工

    BTシャンク タップホルダ

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
ツーリングカテゴリ