カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(56)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- トヨタ(41)
- SMC(34)
- コノエ(23)
- ダイハツ(22)
- スバル(12)
- 大阪魂(10)
- サンコーテクノ(8)
- ホンダ(8)
- CF POSH(7)
- ユニカ(6)
- 京セラ(5)
- 角利(角利産業)(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-1060」の検索結果

スーパーG1チャック
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75