カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- SMC(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- BIG DAISHOWA(4)
- パール金属(3)
- コノエ(2)
- 光(2)
- アメリカン電機(2)
- ダイア(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 長谷川工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-1075」の検索結果
特価

スーパーG1チャック
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
グリーンG1チャック
ユキワ精工¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速・重切削でのエンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重研削でも面粗度良好、粗加工と仕上げ加工が1本で行えます。1/10テーパとダブルテーパー方式により高把握力を実現、高速・高送り加工でもエンドミルが抜けません。2018年トラスコ掲載ページ1 1016