カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(52)
- YAGEO(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- KEMET(30)
- ホンダ(27)
- MURATA(村田製作所)(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- KYOCERA AVX(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- 河村電器産業(13)
- 日東工業(12)
- 京セラ(9)
- TRUSCO(9)
- 長野計器(9)
- 酒井製作所(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- アサ電子工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c1012」の検索結果

ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33