カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • CKD(14)
  • イスカル(12)
  • 日研工作所(12)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • ノーリツ(7)
  • マンヨーツール(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • アサ電子工業(4)
  • ラクテム(3)
  • アソー(2)
  • 田倉工具(2)
  • TRUSCO(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 三商(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3210」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC32型標準級)ユキワ精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0テーパーBT40 7/24質量(kg)2.1ナット外径D(Φmm)72全長L1(mm)170.4基準径からの長さL2(mm)105使用するコレットSG32使用するフックスパナFS72
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型精密級)ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ツーリングカテゴリ