カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 呉竹(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- SICK(1)
- Modes(1)
「dc-1613」の検索結果

ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT50 7/24