カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • ツヨロン(藤井電工)(13)
  • コンサス(6)
  • 椿本チエイン(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ワルター(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • 岩田製作所(1)
  • タンガロイ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 光(1)
  • 富士電機(1)
  • マイゾックス(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs33」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクリミッター付スパナ ユキワ精工

    トルクリミッター付スパナ

    ユキワ精工
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スパナ先端部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
  • G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナ ユキワ精工

    G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナ

    ユキワ精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ストレートシャンクニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
    仕様サイドロック用シャンク径公差h6
  • ロックナット ユキワ精工

    ロックナット

    ユキワ精工
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック B

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    テーパーBT30 7/24
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
  • ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)

    ユキワ精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
  • ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)

    ユキワ精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT50 7/24
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT40 7/24
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31長さ調整ねじ(g)M12X1.5使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • SGC10用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC10用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33