カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- カトウ工機(15)
- 日研工作所(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
「kato tapper」の検索結果

ドリームチャック(CNC)
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下