カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(2)
- SMC(3,531)
- モートーン(4)
- Vesrah(2)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(1)
「smc 5/16」の検索結果

スマートチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12