カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • Canon(7)
  • KYOCERA AVX(4)
  • ローランド(3)
  • AVX(1)
  • Yale(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ycc10」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ドリルミルコレット(YCC10型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型精密級)ユキワ精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパーゲージ(コレット用) ユキワ精工テーパーゲージ(コレット用)ユキワ精工
168,800税込185,680
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
ドリルミルコレット(YCC13型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型精密級)ユキワ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
ドリルミルコレット(YCC16型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC16型精密級)ユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC25型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC25型精密級)ユキワ精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC32型標準級)ユキワ精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
ドリルミルコレット(YCC型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
12,890税込14,179
1個
4日以内出荷
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10シャンクストレートシャンクトラスコ品番837-7010材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼全長(mm)105シャンク径(Φmm)25寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1ナット外径(Φmm)33適合コレットYCC10
ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工ニュードリルミルチャック Bユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)ユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)ユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13寸法L(mm)32ΦD22
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
フローティングリーマホルダ ユキワ精工フローティングリーマホルダユキワ精工
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
公差h7シャンク径(Φmm)25仕様センタリングバネ強さ調整機能付
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
ドリルミルコレット(YCC型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型精密級)ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
dcc1014特集