カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工
- オリムパス製糸(1)
- ホンダ(2)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ycc7」の検索結果
特価

YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
ドリルミルコレット(YCC13型標準級)
ユキワ精工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)40
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット
ユキワ精工¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13寸法L(mm)32ΦD22
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24