カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 大和電器
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 三菱電機(3)
  • ホンダ(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • SPG(1)
  • Kawasaki(1)
  • 東リ(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 10336」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー 200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W36×H1033×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付 W36×H1033×D44mm

    大和電器
    63,980税込70,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H1033×D44mm●質量:2.4kgアズワン品番65-6483-29