EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
GPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321Catch Hunter(1件のレビュー)当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
2WAYコアキシャルスピーカー 10センチCatch Hunter欠品中
純正プラスアルファの上品な音質 ナチュラルな2WAYサウンドCH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ適合10センチ純正対応音圧レベル(dB)88再生周波数(Hz)80-20000最大入力(W)80インピーダンス(Ω)4
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル雅7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA-雅5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
バラ柄レース サイドカーテン雅5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
ハンドルカバー ベルティ雅6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
座布団 チンチラ雅5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
雅 オリジナルシフトノブ雅23日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)180
フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~雅9日以内出荷から16日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
NISSO ウロコの野郎雅当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー雅(1件のレビュー)7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー ウッドダイヤ雅6日以内出荷から7日以内出荷
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー ブレイクキルト雅6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17プロフィア・17レンジャー枚数2枚
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ雅9日以内出荷から16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
仮眠カーテン 歌舞伎-KABUKI-雅5日以内出荷から8日以内出荷
ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
miyabiナットキャップ 41mm/8個雅5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
フロントカーテン 波型 バラ柄レース雅5日以内出荷
マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
ルームカーテン スタンダード雅7日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 金華山 MADONNA-マドンナー雅7日以内出荷から16日以内出荷
マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)