カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(7)
- 協育歯車(2)
- NOK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- ニッサン(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
- 大阪魂(1)
「1a-s56」の検索結果

可変ピストンポンプ
油研工業¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥219,800~税込¥241,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60