カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • SMC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • コノエ(2)
  • 東日製作所(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • SJ&Tec(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Wera(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カブト工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-24l」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278特価
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • 低電力形電磁切換弁 油研工業

    低電力形電磁切換弁

    油研工業
    52,980税込58,278
    1個
    70日以内出荷から71日以内出荷
    低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
    消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    219,800税込241,780
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60