カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • モノタロウ(1)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • TRUSCO(8)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • BOLL(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • コスモ石油(1)
  • エナパック(1)
  • 出光興産(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • アサダ(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • ダイヤゴム(3)
  • 日立産機システム(1)
  • 東正車輛(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISO VG 46」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800