カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- イスカル(4)
- トンボ鉛筆(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- Texas Instruments(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アイマーク(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- nexperia(1)
「abt-12」の検索結果

電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥64,980税込¥71,4781個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁
油研工業¥74,980~税込¥82,478~1個70日以内出荷から101日以内出荷世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁
油研工業¥89,980~税込¥98,978~1個70日以内出荷世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥48,980税込¥53,8781個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70