カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- モノタロウ(1)
- SMC(47)
- omron(オムロン)(5)
- アズワン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本プリメックス(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- STE(エス・ティー・イー)(3)
- イスカル(2)
- ParkerTAIYO(2)
- シグマ光機(2)
- BOURNS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「d4c-0024」の検索結果
特価

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,878特価1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
低電力形電磁切換弁
油研工業¥48,980~税込¥53,878~1個70日以内出荷から71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁
油研工業¥79,980~税込¥87,978~1個70日以内出荷から101日以内出荷世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥64,980税込¥71,4781個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁
油研工業¥89,980~税込¥98,978~1個70日以内出荷世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
DSG-007シリーズ電磁切換弁
油研工業¥25,980税込¥28,5781個71日以内出荷取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥48,980税込¥53,8781個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70