カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GENTOS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsg-01-2b2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
油圧バルブカテゴリ