カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- SMC(193)
- MOXA(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- GIKEN(川口技研)(17)
- ディーズプロダクト(16)
- STC(13)
- JTC(11)
- エムディーエス(8)
- TRUSCO(7)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- RS PRO(7)
- ホンダ(6)
- ネオダクト(6)
- 音羽電機工業(4)
- KSフィルター(4)
- RIGOL(リゴル)(4)
- D'Addario(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ブランドをもっと見る
「dsg」の検索結果

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-007シリーズ電磁切換弁
油研工業¥19,980~税込¥21,978~1個71日以内出荷取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
DSG-007シリーズ電磁切換弁
油研工業¥25,980~税込¥28,578~1個71日以内出荷取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥52,980~税込¥58,278~1個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
低電力形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個70日以内出荷から71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24