カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- フジキン(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ホンダ(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- SPARKFUN(2)
- マルツエレック(2)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- イチネンTASCO(1)
- イハラサイエンス(1)
- フジトク(1)
- コミネ(1)
- GCT+(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「gct 02 32」の検索結果
特価

ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
流量調整弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁