カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- アイグネップ(2)
- イスカル(1)
- サンワサプライ(1)
- スリーエッチ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 岩下(1)
- タカショー(1)
- ニッサン(1)
- YARD FORCE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カグクロ(1)
- ブランドをもっと見る
「pnt1」の検索結果

電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個70日以内出荷小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥69,980税込¥76,9781個97日以内出荷小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁