カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 大黒工業(24)
  • 神堂(16)
  • 青木精密工業(15)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • エスコ(7)
  • ワタナベ工業(7)
  • 大和物産(7)
  • マルケイ(国際化工)(7)
  • 用美(ヤマコー)(7)
  • 桑和(6)
  • 千羽鶴印(エンテック)(5)
  • TRUSCO(4)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
  • セブンユニフォーム(4)
  • 大島屋(4)
  • 雅うるし工芸(3)
  • 萬洋(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「葦」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ岩石・化石プレパラート(10種)ナリカ
53,500税込58,850
1個
4日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
ロングストロー(水平すだれ作製用) ナリカロングストロー(水平すだれ作製用)ナリカ
2,700税込2,970
1セット
10日以内出荷
500mmの長いストロー。水平すだれ実験器を複数台組立てることができる自作キット
入数(本)500
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
変成岩標本(教師用)HR-10R ナリカ変成岩標本(教師用)HR-10Rナリカ
25,000税込27,500
1個
8日以内出荷
寸法(mm)箱の大きさ:402×206×60、小箱の大きさ:75×90×20種類10種内容花こう片麻岩、緑泥片岩、紅簾片岩、砂岩ホルンフェルス、藍閃片岩、マイロナイト、千枚岩、粘板岩ホルンフェルス、珪岩、晶質石灰岩(大理石)研磨能力○(片面)
標本用鉱物 ナリカ標本用鉱物ナリカ
1,500税込1,650
1個
9日以内出荷
種別緑簾石
水平すだれ式波動実験応用装置 ナリカ水平すだれ式波動実験応用装置ナリカ
428,000税込470,800
1セット
5日以内出荷
C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験
仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920)質量(kg)7.5電源AC100V 300W振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)
岩石プレパラート(10種) ナリカ岩石プレパラート(10種)ナリカ
52,000税込57,200
1個
13日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、閃緑岩、輝石安山岩、玄武岩、砂岩、黒雲母片麻岩、流紋岩、晶質石灰岩、斑れい岩、紅簾片岩種別RO-10HK収納ケース木製保存箱
水平すだれ式波動実験器 WM-100N ナリカ水平すだれ式波動実験器 WM-100Nナリカ
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ材質装置:金属長さ(mm)クロスアーム:460全長(mm)装置:約930速度波の伝播速度:約0.4m/s本数クロスアーム:70本直径(mm)クロスアーム:5間隔(mm)クロスアーム:13
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
250,000税込275,000
1個
9日以内出荷
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
岩石プレパラート(紅簾片岩) ナリカ岩石プレパラート(紅簾片岩)ナリカ
51,500税込56,650
1個
11日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
内容同種10枚組収納ケース木製格納箱
標本用岩石 紅簾片岩 ナリカ標本用岩石 紅簾片岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
14日以内出荷
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
関連キーワード
葦簀特集