カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • 実験関連品(1)
    • pH計/導電率計/標準液(9)
  • 学童・教育用品(88)
  • 測定用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(40)
  • ダイヘン(94)
  • 三商(5)
  • アズワン(73)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(20)
  • パナソニックコネクト(37)
  • HORIBA(183)
  • 東亜DKK(238)
  • Becken technology develop limited(1)
  • Panasonic(パナソニック)(874)
  • YAGEO(394)
  • MURATA(村田製作所)(338)
  • SMC(337)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(248)
  • RS PRO(211)
  • 近藤製作所(168)
  • 特殊電極(150)
  • KOA(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電極」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池実験用電極板 ナリカ電池実験用電極板ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
ステンレス電極棒 ナリカステンレス電極棒ナリカ
2,100税込2,310
1セット(10本)
当日出荷
材質SUS304寸法(Φ×mm)3×100
メッキ用電極 ニッケル板 ナリカメッキ用電極 ニッケル板ナリカ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
寸法(mm)50×60×t0.35種類ニッケル
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
欠品中
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
炭素棒(電解装置電極用) ナリカ炭素棒(電解装置電極用)ナリカ(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット(10本)
当日出荷
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF ナリカ簡易版電気分解・燃料電池装置 EPFナリカ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
アルファ乾電池ホルダー ナリカアルファ乾電池ホルダーナリカ(1件のレビュー)
5,800税込6,380
1セット(10個)
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
LEDライト製作キット(マグネシウム電池) ナリカLEDライト製作キット(マグネシウム電池)ナリカ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
亜鉛箔テープ ナリカ亜鉛箔テープナリカ
900税込990
1個
欠品中
ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。
材質高純度亜鉛箔テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1
マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm ナリカマグネシウム板(25枚)20x70x0.5mmナリカ
5,000税込5,500
1セット(25枚)
当日出荷
ダニエル電池などの電極に最適なサイズ
寸法(mm)20×700×35
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)ナリカ
19,000税込20,900
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えませんステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
電極板ホルダー(10枚組) ナリカ電極板ホルダー(10枚組)ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10枚)
当日出荷
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極 ナリカ電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極ナリカ
6,200税込6,820
1組(2個)
当日出荷
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
46,500税込51,150
1個
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
簡易分光器 KV-600 ナリカ簡易分光器 KV-600ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。
付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:100相当質量(kg)6.5電源AC100V約70VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
プロペラモーター Pacco-510 ナリカプロペラモーター Pacco-510ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
電解装置 WE-02 ナリカ電解装置 WE-02ナリカ
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ小型誘導コイル(無接点式) NIC-03ナリカ
105,000税込115,500
1個
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本種別電気分解・電池
メッキ用電極 銀板 ナリカメッキ用電極 銀板ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
寸法(mm)30×40×t0.3種類
電気分解用炭素棒セット ナリカ電気分解用炭素棒セットナリカ
6,000税込6,600
1組(5セット)
6日以内出荷
塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
ステンレス電極棒 ナリカステンレス電極棒ナリカ
2,300税込2,530
1セット(10本)
当日出荷
寸法(mm)Φ3×150
切割ターミナル(電極端子)(10個組) ナリカ切割ターミナル(電極端子)(10個組)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(10個)
4日以内出荷
厚さ1mmまでの電極板に使用できる電極端子です。
寸法(mm)Φ8×30挟み幅1mm
低電圧LED Pacco-LED ナリカ低電圧LED Pacco-LEDナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
等電位実験器 ナリカ等電位実験器ナリカ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
プロペラモーター Pacco-G ナリカプロペラモーター Pacco-Gナリカ
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】風力発電モーター最大出力1.5V、15mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ6枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
ボルタ電池KV(組立て式) ナリカボルタ電池KV(組立て式)ナリカ
4,500税込4,950
1セット
3日以内出荷
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
記録タイマー α-2(放電式) 50Hz ナリカ記録タイマー α-2(放電式) 50Hzナリカ
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
特許出願中テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)50
電極板セットA(ホルダー付き) ナリカ電極板セットA(ホルダー付き)ナリカ
5,800税込6,380
1セット
3日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
柄付ステンレス電極(試験管用) ナリカ柄付ステンレス電極(試験管用)ナリカ
1,500税込1,650
1セット(2個)
3日以内出荷
電解質・非電解質を調べる実験に使う、試験管サイズの電極です。
仕様2個組材質ステンレス(電極)寸法(mm)約210×45×6
柄付ステンレス電極 ナリカ柄付ステンレス電極ナリカ
1,850税込2,035
1個
3日以内出荷
いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。 ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。
寸法(mm)柄部:100×16×16全長(mm)140材質(柄部)樹脂電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ)材質(電極)ステンレス(SUS304)
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
13,500税込14,850
1個
4日以内出荷
最も代表的な実用電池である「鉛蓄電池」を非常に小さなサイズで実験でき、充電、放電の実験ができるセットです。 使用する試薬が少量で済むので、実験の準備・片付けの手間が低減されます。
セット内容マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 10個、クリップケーブル 赤・黒 各5本、鉛電極 20枚、スポイト 5本、電子オルゴール 5個、鉛電極用ホルダ 10個、収納ケース種別マイクロスケール 鉛蓄電池寸法(mm)鉛電極:8×35×0.5
ステンレス電極 KN型(電解装置用電極) ナリカステンレス電極 KN型(電解装置用電極)ナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
寸法(mm)穴あきW栓寸法:幅19.5、中径16.5、下径13、全高36.5、穴径5電極寸法(mm)約100
炭素電極 KN型(2個1組) ナリカ炭素電極 KN型(2個1組)ナリカ
2,400税込2,640
1組(2個)
3日以内出荷
抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
寸法(mm)電極部:73
電池とイオン化傾向実験セット(メーター付)PM ナリカ電池とイオン化傾向実験セット(メーター付)PMナリカ
39,200税込43,120
1個
5日以内出荷
金属板の組合わせや水溶液を変えて、電極間に生じる電圧の大きさの変化をプチメーターで手軽に測定できます。 実験を通じて、金属のイオン化傾向を理解することができます。
セット内容直流電圧計(プチメーター)CT-V 5個/金属板5種(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)各25枚/電極板ホルダー 10枚
静電界実験セットⅡ ナリカ静電界実験セットⅡナリカ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。 操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
仕様電極板:5種、差し込み式付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
マイクロスケール実験用セル(穴あき) ナリカマイクロスケール実験用セル(穴あき)ナリカ
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
マイクロスケール実験で行う塩化銅の電気分解実験に使用します。ふたに炭素電極用の穴が開いています。
種別マイクロスケール用セル(穴あき)容量(mL)1.5
電気伝導性確認実験セット A ナリカ電気伝導性確認実験セット Aナリカ
9,600税込10,560
1セット
5日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。
付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本