カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- 十川ゴム(24)
- トヨタ(7)
- ホンダ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- サンワサプライ(3)
- 福井クラフト(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ELPA(2)
- グーリング(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ニッサン(2)
- SANDVIK(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- ツインバード(1)
- 内外電機(1)
- ブランドをもっと見る
「210-490」の検索結果

鉄製スタンド みにべ~fit
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個4日以内出荷コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(マルチフック搭載)/クランプ:1個種別B型材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42質量(kg)1.6(台座)
てこ・振り子実験セット
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100穴間隔(mm)【うで】30
静電高圧発生装置「雷神」セット
ナリカ¥198,000税込¥217,8001セット5日以内出荷中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)