カテゴリ

  • 学童・教育用品(13)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • CKD(109)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 三菱電機(36)
  • DiodesZetex(36)
  • エスコ(31)
  • RS PRO(27)
  • 東和制電工業(TOWA)(22)
  • コガネイ(19)
  • 青山電陶(13)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 東西電気産業(10)
  • ニッタン(NITTAN)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • VISHAY(8)
  • 東芝(7)
  • カネミツ(7)
  • ELPA(6)
  • STMicro(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v300」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
6,300税込6,930
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DV-3N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
電気回路実験器 KN-02(中学校用セット) ナリカ電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)ナリカ
14,300税込15,730
1セット
4日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-02(中学校用セット)
電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き)ナリカ
10,200税込11,220
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-01M(磁石付き)
電気回路実験器 KN-01(小学校用) ナリカ電気回路実験器 KN-01(小学校用)ナリカ
8,200税込9,020
1個
3日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット ナリカ偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セットナリカ
350,000税込385,000
1個
5日以内出荷
簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。
測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き)ナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)種別KN-02M(磁石付き)
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)種別Flip-DV寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
回路実験ボード ナリカ回路実験ボードナリカ
42,000税込46,200
1台
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個型式EC-A
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
3,200税込3,520
1個
3日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個種別PEA-10
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個種別AL型(光電池用ライト付)
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個種別PEA-5(5組)