カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- 三菱マテリアル(4)
- 島津理化(1)
- MARL(1)
「4mcd1200」の検索結果

高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個5日以内出荷高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)