カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(86)
  • NB(日本ベアリング)(74)
  • エスコ(31)
  • 竹村商会(26)
  • アズワン(12)
  • NSK(ナカニシ)(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • CCTYベアリングジャパン(7)
  • ナベヤ(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • エレコム(5)
  • Peacock(尾崎製作所)(5)
  • TRUSCO(5)
  • ノーブランド(5)
  • ミニター(5)
  • サンプラテック(5)
  • testo(テストー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm 球」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機化学分子構造模型 (モリモッド) ナリカ有機化学分子構造模型 (モリモッド)ナリカ
6,500税込7,150
1セット
4日以内出荷
9種類の原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1個~6個の結合穴が設けられています。 原子間の結合は長さの違う3種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合のようすが直感的に理解できます。
セット内容水素(白)Φ19mm(1穴)30個、炭素(黒)Φ14mm(4穴)14個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)6個、窒素(青)Φ23mm(4穴)4個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、臭素(橙)Φ17mm(1穴)2個、ヨウ素(紫)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ25mm(6穴)2個、ボンド(ミディアム)40個、ボンド(ロング)12個、ボンド(ショート)50個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30
分子構造模型 003 (モリモッド) ナリカ分子構造模型 003 (モリモッド)ナリカ
11,000税込12,100
1セット
3日以内出荷
7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×55
分子構造模型 003N モリモッド (4セット組) ナリカ分子構造模型 003N モリモッド (4セット組)ナリカ
43,000税込47,300
1セット
3日以内出荷
7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個材質格納箱:プラスチック寸法(mm)格納箱:230×167×55
分子構造模型 008(モリモッド) ナリカ分子構造模型 008(モリモッド)ナリカ
5,500税込6,050
1セット
3日以内出荷
8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30
分子構造模型 NS-074 (モリモッド) ナリカ分子構造模型 NS-074 (モリモッド)ナリカ
4,200税込4,620
1セット
3日以内出荷
5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)30個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き)ナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)種別KN-02M(磁石付き)
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
演示用大型はく検電器 ナリカ演示用大型はく検電器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
分子構造模型(モリモッド) ナリカ分子構造模型(モリモッド)ナリカ
6,200税込6,820
1セット
4日以内出荷
おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 丈夫で壊れにくくなっています。 部品がなくなっても、補充できます。
分子構造模型 NS-074N モリモッド ナリカ分子構造模型 NS-074N モリモッドナリカ
16,000税込17,600
1組(4セット)
3日以内出荷
5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)20個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
分子構造模型 008N モリモッド ナリカ分子構造模型 008N モリモッドナリカ
16,000税込17,600
1組(3セット)
6日以内出荷
8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30
これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 Nナリカ
85,200税込93,720
1セット
8日以内出荷
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
静電気実験セット SE-2 ナリカ静電気実験セット SE-2ナリカ
19,980税込21,978
1セット
11日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15