カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 三菱(1)
- 渡辺電機工業(1)
「7216b」の検索結果

熱陰極式クルックス管
ナリカ¥186,000税込¥204,6001個5日以内出荷B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130