カテゴリ

  • 学童・教育用品(175)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,199)
  • KITO(キトー)(1,051)
  • 清水製作所[継手](277)
  • メディアカバーマーケット(216)
  • CKD(135)
  • X.A.M(124)
  • StarTech.com(104)
  • ダイヤトレンド(101)
  • ケルヒャー(92)
  • CIO(86)
  • コガネイ(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • イスカル(75)
  • 工進(71)
  • 大阪魂(68)
  • エレコム(65)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • エスコ(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C015」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中マイクのみIW-M2 ナリカ

    水中マイクのみIW-M2

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
    用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス
  • 固定用万力 (クントの実験器用) ナリカ

    固定用万力 (クントの実験器用)

    ナリカ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    5日以内出荷
    クントの実験器(品番:C15-8300)を固定するための万力。C15-8300クントの実験器の補充部品です。
    数量(個)1
  • つりひも(滑車P-6N用) ナリカ

    つりひも(滑車P-6N用)

    ナリカ
    ¥700税込¥770
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容600mm×1本、1000mm×1本
  • つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカ

    つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
  • つる巻きばね B(ばね振り子実験用) ナリカ

    つる巻きばね B(ばね振り子実験用)

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
    材質ステンレス自然長(mm)約40線径(mm)0.7ばね定数(N/m)約12.0伸長(mm)伸びの限界:約240(240g相当)巻外径(Φmm)16
  • 専用カートリッジ(SGE-1用) ナリカ

    専用カートリッジ(SGE-1用)

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    C15-7110発煙装置SGE-1の補充部品です。
    消費時間積算15分(発煙量最大設定)
  • 撹拌棒(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    撹拌棒(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。
    材質銅製、ニッケルメッキ高さ(mm)132質量(g)18底寸法(mm)68
  • 安全おもり(1kg) ナリカ

    安全おもり(1kg)

    ナリカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
  • ふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    ふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    5日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Y用ふた
    材質透明プラスチック製
  • 金属粒入ボール(スズ) ナリカ

    金属粒入ボール(スズ)

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    4日以内出荷
    C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
    材質スズ200g入
  • 金属粒入ボール(アルミ) ナリカ

    金属粒入ボール(アルミ)

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    4日以内出荷
    C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
    材質アルミ100g入
  • つる巻きばね A(ばね振り子実験用) ナリカ

    つる巻きばね A(ばね振り子実験用)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
    材質ステンレス自然長(mm)約40線径(mm)0.6ばね定数(N/m)約5.0伸長(mm)伸びの限界:約240(120g相当)巻外径(Φmm)16
  • 銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Yに使用されている銅製容器
    材質銅製寸法(mm)Φ75×75
  • ニクロム線(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    ニクロム線(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1本
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Yの補充部品です。
  • ビッグバルーン (赤のみ) ナリカ

    ビッグバルーン (赤のみ)

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
    材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
  • 演示用ばね ナリカ

    演示用ばね

    ナリカ
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    4日以内出荷
    C15-1375演示用力の合成・分解実験器用の補充部品
    型式ES寸法(mm)40×35×330
  • 力学台車用アタッチメントセット(F-2用) ナリカ

    力学台車用アタッチメントセット(F-2用)

    ナリカ
    ¥13,500税込¥14,850
    1セット
    7日以内出荷
    本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。C15-1624力学台車F-2用のおもりとセンサ固定板をセットにしたもの。
    セット内容C15-1624-01 力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個、C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用)
  • 車輪のみ(ベアリングなし) ナリカ

    車輪のみ(ベアリングなし)

    ナリカ
    ¥2,100税込¥2,310
    1セット
    5日以内出荷
    C15-1640力学台車F-1型の補充部品です。
    セット内容車輪10個(ベアリングなし)
  • 鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1本
    5日以内出荷
    C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
    寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
  • 交換用糸(振り子実験器PF型用) ナリカ

    交換用糸(振り子実験器PF型用)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    4日以内出荷
    C15-4474 振り子実験器PF型用補充部品。写真付きの交換マニュアル入り
  • 線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    5日以内出荷
    モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
    数量(個)1
  • コルクパウダー(クントの実験器用) ナリカ

    コルクパウダー(クントの実験器用)

    ナリカ
    ¥500税込¥550
    1本
    4日以内出荷
    C15-8300クントの実験器の補充部品です。気柱に生じる定常波の腹と節を可視化するために使用します。
    材質コルク
  • 水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製) ナリカ

    水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製)

    ナリカ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    5日以内出荷
    C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品。気柱の高さを変化させるための容器
    材質プラスチック製
  • 滑車装置 PE-2 ナリカ

    滑車装置 PE-2

    ナリカ
    ¥22,500~税込¥24,750~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
  • 力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ

    力学台車用センサ固定板(F-2用)

    ナリカ
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
    セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組長さ(mm)65ねじ径(inch)1/4
  • トリチェリー実験器(チューブのみ) ナリカ

    トリチェリー実験器(チューブのみ)

    ナリカ
    ¥9,000税込¥9,900
    1本
    9日以内出荷
    C15-6099トリチェリー実験器(大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器)のチューブのみです。
    長さ(m)23
  • 力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個 ナリカ

    力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
    適合機種C15-1624力学台車F-2セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
  • 比較ブロッ君(透明ケース)(A型・立方体) ナリカ

    比較ブロッ君(透明ケース)(A型・立方体)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1組(2個)
    4日以内出荷
    3年生物と重さ 4年生金属・水・空気と温度 C15-5108ものの重さ比較ブロックA型がピッタリ入るアクリルブロックです。 ふたが付属しますので、金属ブロックを入れて質量を比べること以外にも、液体や粉末状のものの質量比べをするのにも利用でき、大変便利です。 また、ブロッ君に水を満杯に入れ、凍らせると体積が増加することを簡単に確認できます。
    質量(g)25外寸(mm)36×36×36内寸(mm)30×30×30
  • スマホ&タブレット雲台アダプタ ナリカ

    スマホ&タブレット雲台アダプタ

    ナリカ
    ¥7,600税込¥8,360
    1個
    9日以内出荷
    C15-1624力学台車F-2型の別売品です。力学台車F-2の天面中央にあるカメラ用ねじに本品を接続すると、スマートフォンやセンサを力学台車上に固定できます。
  • 空気のあたたまり方実験器 ナリカ

    空気のあたたまり方実験器

    ナリカ
    ¥25,000税込¥27,500
    1セット
    4日以内出荷
    煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
    セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bd

    ナリカ
    ¥87,000税込¥95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車 F-2d ナリカ

    力学台車 F-2d

    ナリカ
    ¥41,000税込¥45,100
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)セット内容力学台車F-2型 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式F-2dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車 DY-5d ナリカ

    力学台車 DY-5d

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属セット内容力学台車DY-5 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式DY-5dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bα ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bα

    ナリカ
    ¥87,000税込¥95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
  • 力学台車 Fー2α ナリカ

    力学台車 Fー2α

    ナリカ
    ¥41,000税込¥45,100
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
  • 力学台車 DY-5α ナリカ

    力学台車 DY-5α

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
  • 力学実験用おもり ナリカ

    力学実験用おもり

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様プラスチックケース入り材質真鍮
  • 共鳴おんさ RFO-D ナリカ

    共鳴おんさ RFO-D

    ナリカ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
    付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
  • 摩擦実験器 FR-S ナリカ

    摩擦実験器 FR-S

    ナリカ
    ¥43,000税込¥47,300
    1セット
    欠品中
    物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
    セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
  • 振り子実験器 PF型 ナリカ

    振り子実験器 PF型

    ナリカ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    当日出荷
    金属台により安定性が高い振り子実験器です。
    仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
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
"C015" ナリカ 【通販モノタロウ】