カテゴリ
- 学童・教育用品(194)
- 科学研究・開発用品(73)
- 作業工具(6)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(49)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
- CKD(120)
- Festo(189)
- KITO(キトー)(174)
- MAZDA(マツダ)(732)
- RS PRO(189)
- SMC(4,341)
- StarTech.com(133)
- TRUSCO(292)
- イマオコーポレーション(201)
- エスコ(399)
- コガネイ(156)
- スズキ(140)
- トヨタ(190)
- ニッサン(133)
- ニッセイ(109)
- ホンダ(808)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「G40」の検索結果
特価

マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)10容量(μL)100001目盛(mL)0.5最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
外科刀替刃 (ステンレス製)20枚
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット当日出荷から6日以内出荷この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
魚網
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
マイクロチューブ(容量1.5mL)
ナリカ¥200税込¥2201セット(10本)4日以内出荷G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
チップ(毛細管)
ナリカ¥190税込¥2091セット(10本)4日以内出荷G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のチップです。種別チップ(毛細管) 10本
すぐ使える染色液(酢酸オルセイン)
ナリカ¥1,600税込¥1,7601個(10mL)当日出荷実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。容量(mL)10
有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N
ナリカ¥750税込¥8251個当日出荷解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック
植物生育・観察用容器 10個
ナリカ¥2,000税込¥2,2001セット5日以内出荷G40-2383植物の発芽・発根観察セットの補充部品です。植物の発芽・発根の様子を観察する為に適したクリアな容器の10個組です。
ピス(50本)
ナリカ¥2,300税込¥2,5301セット(50本)当日出荷顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。材質発泡プラスチック寸法(mm)Φ10×100
おさかな観察ケース
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。材質アクリル寸法(mm)112×108×44
理科実験用IHコンロ IH-4N
ナリカ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
マクロピペット
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個7日以内出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
捕虫網
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
ムラサキイモ色素(pH指示薬)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
竹柄(捕虫網CN-308用)
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個9日以内出荷G40-3208捕虫網CN-308N(注文コード:50439236)用の竹柄です。仕様3本継ぎ、枠・金具種別竹柄 (捕虫網CN-308N用)全長(mm)3000
卓上ハンドミクロトーム
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個当日出荷誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。付属品刃1個断面径(Φmm)研磨ガラス製、75目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
バタフライピー(pH指示薬)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個(10g)当日出荷紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。容量(g)10