カテゴリ

  • 学童・教育用品(269)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(81)
  • SMC(19,402)
  • トヨタ(4,043)
  • MAZDA(マツダ)(3,070)
  • ホンダ(2,634)
  • ダイハツ(2,421)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,492)
  • スバル(1,389)
  • BIGM(丸山製作所)(1,214)
  • エスコ(972)
  • メディアカバーマーケット(929)
  • ニッサン(926)
  • CKD(817)
  • コガネイ(806)
  • 大阪魂(696)
  • New-Era(ニューエラー)(665)
  • 堀内機械(555)
  • 三木プーリ(458)
  • ParkerTAIYO(422)
  • TRUSCO(372)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ豆電球型LED(低電圧タイプ)ナリカ
980税込1,078
1個
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
まきばね ナリカまきばねナリカ
950税込1,045
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V ナリカリード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5Vナリカ
980税込1,078
1個
5日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
透明半球儀 Bセット (10セット組) ナリカ透明半球儀 Bセット (10セット組)ナリカ
8,500税込9,350
1セット
3日以内出荷
太陽・月の見かけ上の位置(通り道)の測定に用いるものです。日周運動の様子がよく理解できます。 継続して行うことにより年周運動の規則性などについてよく理解できます。 透明半球は軟質の塩化ビニール製ですから落としても破損しにくくなっています。
仕様吸盤付き塩ビ棒 10本材質透明半球:軟質透明塩化ビニル×10個厚さ(mm)透明半球:0.8台紙十字線入り 10枚直径(mm)透明半球:215
ガラスビーズ ナリカガラスビーズナリカ
500税込550
1個(100g)
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。
寸法(Φmm)約1
ゴム磁石(切れる磁石) ナリカゴム磁石(切れる磁石)ナリカ
380税込418
1個
当日出荷
磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカネオンランプ (ヒューズ形)ナリカ
300税込330
1個
当日出荷
電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
アルニコ磁石 ナリカアルニコ磁石ナリカ
780税込858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルニコ
小型圧電素子 A ナリカ小型圧電素子 Aナリカ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5全長(mm)38
ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカペルチェモジュール(高信頼型)ナリカ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角寸法(mm)40×40×t3.8通電電流(A)6最大印加電圧(V)15
素焼きコップ(ダニエル電池用)S ナリカ素焼きコップ(ダニエル電池用)Sナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
大型ネオン管 300N ナリカ大型ネオン管 300Nナリカ
7,000税込7,700
1個
当日出荷
全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
銅パイプ(Φ20X500mm) ナリカ銅パイプ(Φ20X500mm)ナリカ(1件のレビュー)
3,900税込4,290
1個
当日出荷
磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ磁力線チップ(プチ) ケース付きナリカ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
電磁石実験セットA ナリカ電磁石実験セットAナリカ
9,500税込10,450
1セット
当日出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
種別NSS-1 1個形状シングル寸法(mm)約58×22×7
透明ジュワーびん ナリカ透明ジュワーびんナリカ
57,000税込62,700
1個
当日出荷から10日以内出荷
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
材質透明ガラス
ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカペルチェモジュール(高信頼型)ナリカ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別20角寸法(mm)20×20×t4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)3.5
霧箱用線源 ナリカ霧箱用線源ナリカ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N ナリカ力の規則性と仕事の原理実験器 FW-Nナリカ
26,000税込28,600
1セット
5日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
滑車装置 PE-2 ナリカ滑車装置 PE-2ナリカ
46,000税込50,600
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
ゼネコン固定用はさみ ナリカゼネコン固定用はさみナリカ
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。
寸法(mm)全長270、支柱Φ8
プラスチックルーペ ナリカプラスチックルーペナリカ
1,900税込2,090
1セット(10個)
4日以内出荷
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別(10個組) B倍率3.2×レンズ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)50×110焦点距離(mm)f=約125
電子オルゴール(手回し発電機用) ナリカ電子オルゴール(手回し発電機用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
発電棒 GB-4N ナリカ発電棒 GB-4Nナリカ
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
いろいろな素材で静電気が起こせるセット摩擦電気の実験に用います。
セット内容フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240型式GB-4N
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。 温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル寸法(mm)50×100×30温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
ソレノイドコイル ナリカソレノイドコイルナリカ
1,000税込1,100
1個
6日以内出荷
B10-3422電磁石実験セットの補充部品です。
数量(個)1
はく検電器 ナリカはく検電器ナリカ(1件のレビュー)
8,700税込9,570
1個
当日出荷
電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別LE-A厚さ(mm)0.001~0.002(はく)寸法(mm)Φ95×全高140(びん)径(Φmm)50(集電板)
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
680税込748
1個
8日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
U形磁石 ナリカU形磁石ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
カラーマグネット ナリカカラーマグネットナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
着磁力厚み方向着磁
電磁石用コイル ナリカ電磁石用コイルナリカ
8,800税込9,680
1セット(6個)
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
太陽と地面の様子実験セット ナリカ太陽と地面の様子実験セットナリカ
24,500税込26,950
1セット
9日以内出荷
小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
静電気実験セット SE-2 ナリカ静電気実験セット SE-2ナリカ
19,980税込21,978
1セット
11日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
フェライト磁石 ナリカフェライト磁石ナリカ
450税込495
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ガウス加速器実験セット ナリカガウス加速器実験セットナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス) ナリカ特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス)ナリカ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
ダニエル電池 DH用セロハン(40枚) ナリカダニエル電池 DH用セロハン(40枚)ナリカ
500税込550
1セット(40枚)
当日出荷
ダニエル電池(分割型)の補充部品です。
寸法(mm)50×50
アルファ乾電池ホルダー ナリカアルファ乾電池ホルダーナリカ(1件のレビュー)
5,800税込6,380
1セット(10個)
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
アルミはく (はく検電器用) ナリカアルミはく (はく検電器用)ナリカ
2,800税込3,080
1セット(20枚)