カテゴリ

  • 学童・教育用品(14)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • コガネイ(120)
  • SMC(59)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • トヨタ(16)
  • ホンダ(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NAKATAKI(11)
  • ダイハツ(7)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • RS PRO(4)
  • ナブテスコサービス(4)
  • アイエルモータースポーツ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コクヨ(3)
  • 酒井製作所(3)
  • CKD(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-101-3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電高圧ゼネコン ナリカ静電高圧ゼネコンナリカ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用) ナリカ静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ静電高圧発生装置「雷神」セットナリカ
198,000税込217,800
1セット
5日以内出荷
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
ハミルトンのフライホイール HF-S ナリカハミルトンのフライホイール HF-Sナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
アルミ集電球 EG-03 ナリカアルミ集電球 EG-03ナリカ
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
ムーアのモーター組立てキット EG-07 ナリカムーアのモーター組立てキット EG-07ナリカ
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
電気振り子 EG-02 ナリカ電気振り子 EG-02ナリカ
7,500税込8,250
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
簡易コンデンサー組立てキット EG-05 ナリカ簡易コンデンサー組立てキット EG-05ナリカ
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電高圧ゼネコンで発生させた電気を溜めて、蛍光管を点灯させてみましょう。
セット内容塩化ビニルパイプ(Φ12×240mm)1本/リード線(250mm)赤黒各1本/ビニール袋 1枚/アルミ箔 2枚
静電モーター組立てキット EG-06 ナリカ静電モーター組立てキット EG-06ナリカ
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
放電さ DJ-40N ナリカ放電さ DJ-40Nナリカ
9,200税込10,120
1個
4日以内出荷
ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm)420間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
ライデンびん LB-9N ナリカライデンびん LB-9Nナリカ
33,100税込36,410
1個
4日以内出荷
放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス高さ(mm)190径(Φmm)びん:約95、放電球:20
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ静電高圧ゼネコン実験セット GS-1ナリカ
66,000税込72,600
1セット
7日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255(本体)出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
静電高圧発生装置実験セット ナリカ静電高圧発生装置実験セットナリカ
233,000税込256,300
1個
9日以内出荷
静電高圧発生装置を利用した蓄電・放電に必要な器具がセットになっているので、すぐに実験ができます。
セット内容B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット/B10-1350 ライデンびん LB-9N/B10-1360 放電さ DJ-40N
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ