カテゴリ

  • 学童・教育用品(41)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(1,008)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • 三菱(71)
  • KANA(片山チエン)(69)
  • CKD(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • エスコ(38)
  • omron(オムロン)(24)
  • TRUSCO(24)
  • ナカバヤシ(24)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(24)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • トヨタ(23)
  • 河村電器産業(21)
  • BAGSTER (バグスター)(17)
  • P・O・Pプロダクツ(16)
  • コクヨ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b101」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグバルーン (赤のみ) ナリカビッグバルーン (赤のみ)ナリカ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
欠品中
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ高圧専用ケーブル(500mm)2本1組ナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
ケーブル長(mm)500
ダニエル電池 KG-5用ろ紙(40枚) ナリカダニエル電池 KG-5用ろ紙(40枚)ナリカ
450税込495
1セット(40枚)
5日以内出荷
B10-2016ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5の補充部品です。
素焼き皿(ダニエル電池用) ナリカ素焼き皿(ダニエル電池用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
B10-2015~-10ダニエル電池(素焼皿式)の補充部品です。
寸法(mm)Φ75×15
ダニエル電池 KG-5用セロハン(20枚) ナリカダニエル電池 KG-5用セロハン(20枚)ナリカ
500税込550
1セット(20枚)
3日以内出荷
B10-2016ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5の補充部品です。
コールドプレート100 ナリカコールドプレート100ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm)150×150×35範囲(mm)有効観察範囲:95×95
誘導コイル用円板形電極(1個)(NIC用) ナリカ誘導コイル用円板形電極(1個)(NIC用)ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
はく検電器 ナリカはく検電器ナリカ(1件のレビュー)
8,700税込9,570
1個
当日出荷
電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別LE-A厚さ(mm)0.001~0.002(はく)寸法(mm)Φ95×全高140(びん)径(Φmm)50(集電板)
アルミはく (はく検電器用) ナリカアルミはく (はく検電器用)ナリカ
2,800税込3,080
1セット(20枚)
当日出荷
静電気帯電用ピストル K型 ナリカ静電気帯電用ピストル K型ナリカ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
高圧発生BOX WMS-001 ナリカ高圧発生BOX WMS-001ナリカ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
静電高圧ゼネコン ナリカ静電高圧ゼネコンナリカ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
アルミ集電球 EG-03 ナリカアルミ集電球 EG-03ナリカ
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ静電高圧発生装置「雷神」セットナリカ
198,000税込217,800
1セット
5日以内出荷
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
ハミルトンのフライホイール HF-S ナリカハミルトンのフライホイール HF-Sナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用) ナリカ静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個種別CM-2寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
等電位実験器 ナリカ等電位実験器ナリカ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
絶縁台 IP-1N ナリカ絶縁台 IP-1Nナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
人が感電しないように他のものと絶縁すると、高い電圧でも人全体が同じ電圧になるので、人には電気が流れません。三角形の厚い木板に3本の絶縁脚を取付け、人が載れるようにできています。
寸法(mm)320×295×135質量(kg)約1.7
静電気測定器 FMX-004 ナリカ静電気測定器 FMX-004ナリカ
98,000税込107,800
1個
9日以内出荷
ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下
静電界実験セットⅡ ナリカ静電界実験セットⅡナリカ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。 操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
仕様電極板:5種、差し込み式付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ)寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
ムーアのモーター組立てキット EG-07 ナリカムーアのモーター組立てキット EG-07ナリカ
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
はく検電器 ナリカはく検電器ナリカ
11,500税込12,650
1個
4日以内出荷
コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
付属品誘電体板、対極板種別LE-B寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)厚さはく:0.001~0.002mm
演示用大型はく検電器 ナリカ演示用大型はく検電器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
導通テスターマン ナリカ導通テスターマンナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
電気の通るもの、通らないものを調べる導通チェックを、よりダイナミックに行うことができます。 テスターマンを装着して、専用のリード線を調べたいものにあてると、電気を通すものは、光と音とプロペラの回転でお知らせします。
仕様プラスチック(ヘルメット部分)その他ブザー、LED、プロペラモーター付属品専用テストリード線電源単3乾電池 2個
電気振り子 EG-02 ナリカ電気振り子 EG-02ナリカ
7,500税込8,250
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ) ナリカ静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ)ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
はく検電器を用いた、静電遮蔽の実験などに使用します。
材質ステンレス鋼(本体)、アルミニウム(底面板)寸法(mm)Φ200×200(本体)、200×200×0.5(底面板)
電気振り子EP-S ナリカ電気振り子EP-Sナリカ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き)直径(Φmm)85(台)高さ(mm)215
柄付き集電球 ナリカ柄付き集電球ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の柄付き集電球です。
ライデンびん LB-9N ナリカライデンびん LB-9Nナリカ
33,100税込36,410
1個
4日以内出荷
放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス高さ(mm)190径(Φmm)びん:約95、放電球:20
静電気実験用導体球 ナリカ静電気実験用導体球ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
はく検電器を用いて、主に静電誘導の実験に使用します。 樹脂製の中空の球に導電性塗料を塗って表面を良導体にした球に、高絶縁の軸を介して金属柄をつけたものです。
仕様【導体球】樹脂製で中空、直径約36mm、一部高絶縁にした金属柄付き 2個組【発電棒立て台】木製、中心に直径12mmの発電棒が立てられるような穴あき、大きさ70×70×28mm、1個【金属棒】高絶縁つまみ付き、大きさ2×5×180mm 1個
簡易コンデンサー組立てキット EG-05 ナリカ簡易コンデンサー組立てキット EG-05ナリカ
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電高圧ゼネコンで発生させた電気を溜めて、蛍光管を点灯させてみましょう。
セット内容塩化ビニルパイプ(Φ12×240mm)1本/リード線(250mm)赤黒各1本/ビニール袋 1枚/アルミ箔 2枚
放電さ DJ-40N ナリカ放電さ DJ-40Nナリカ
9,200税込10,120
1個
4日以内出荷
ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm)420間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
静電モーター組立てキット EG-06 ナリカ静電モーター組立てキット EG-06ナリカ
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
発電板(2種各5枚) ナリカ発電板(2種各5枚)ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10枚)
3日以内出荷
猫皮や絹布を用いて摩擦電気の実験に使います。
セット内容アクリル樹脂板(+)、塩化ビニール板(-)寸法(mm)200×30×1.5
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ静電高圧ゼネコン実験セット GS-1ナリカ
66,000税込72,600
1セット
7日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255(本体)出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
集電缶 ナリカ集電缶ナリカ
1,800税込1,980
1個
8日以内出荷
B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の集電缶です。
静電気実験セットSE-1 ナリカ静電気実験セットSE-1ナリカ
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]厚さ(mm)0.001~0.002(はく:はく検電器)直径(Φmm)50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)高さ(mm)215(電気振り子)寸法(Φ×高さH)(mm)95×135(びん:はく検電器)
理科/技術/科学工作カテゴリ