カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- 学童・教育用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(12)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(53)
- CKD(36)
- エスコ(30)
- テンパール工業(27)
- 河村電器産業(25)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- P・O・Pプロダクツ(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- 椿本チエイン(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- 旭精工(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- D'Addario(13)
- カネテック(12)
- VISHAY(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- TRUSCO(10)
- ブランドをもっと見る
「b103」の検索結果

ガウス加速器実験セット
ナリカ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50g×6個)当日出荷直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
ゴム磁石(切れる磁石)
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
磁気プローブ MP-1
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
油入方位磁針
ナリカ¥880税込¥9681個当日出荷方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ39×10
磁力線チップ(プチ) ケース付き
ナリカ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
電磁石実験セットA
ナリカ¥9,500税込¥10,4501セット当日出荷2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CW
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット当日出荷●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
検流用方位磁針
ナリカ¥780税込¥8581個4日以内出荷回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
反磁性実験器 DM
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
アルニコ磁石
ナリカ¥7,800税込¥8,5801個4日以内出荷付属品木箱、保磁鉄片仕様保磁鉄片:○、極性色分:○その他木箱種別丸 AM-150N材質アルニコ寸法(Φ×mm)10×150本数2本磁束密度150mT
磁針修正トレー CY
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷仕様方位磁針:Φ40mmのものを20個まで収納可、トレー:アルミニウム製/磁針保持機構/磁針直し器搭載寸法(mm)210×215×25
電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個4日以内出荷1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。付属品吊り下げ金具その他安全装置付き全長(mm)270質量(kg)1.4径(Φmm)80電源1.5V(単1乾電池1個付き)最大荷重(N)約588.3(60kgf)
磁力測定器(マグチェッカー)
ナリカ¥39,000税込¥42,9001台4日以内出荷磁石の極性、磁力が一目でわかる。ホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
方位磁針(ハトメ形)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50個)4日以内出荷方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。種別A材質真鍮直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
磁石セット MS-47N(7種47個組)
ナリカ¥13,500税込¥14,8501セット4日以内出荷いろんな磁石の特性がわかるセット内容アルニコ磁石2本、棒磁石4本、U形磁石1個、ドーナツフェライト10個、カラーマグネット10個、角形フェライト10本、フェライトU形ミニ10個、収納ケース
方位磁針(ハトメ形)
ナリカ¥9,800税込¥10,7801セット(50個)4日以内出荷方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。種別B材質アルミ目盛8方位、360°目盛(45°目盛)直径(mm)15
磁力線チップ
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色 各1袋種別(5色組)
磁界観察実験キット(6セット)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901セット4日以内出荷B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
伏角・偏角計
ナリカ¥111,000税込¥122,1001個4日以内出荷地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
鉄粉フリッコ
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷鉄粉をカバー内に入れ、手を汚さずに鉄粉をふりまくことができます。使い終わった鉄粉は、内蔵の磁石で回収し、そのまま保管できます。付属品鉄粉(300メッシュ)30g材質透明ABS樹脂(帯電防止剤入)、カラー部ポリエチレン製寸法(mm)Φ52×100
電磁石実験セット
ナリカ¥44,000税込¥48,4001個5日以内出荷教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。セット内容B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
磁力線チップ(5色組) ケース付き
ナリカ¥10,400税込¥11,4401セット4日以内出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース