光の干渉縞観察器 FSL-C2ナリカ5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19