カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • イノアック(4)
  • SMC(3)
  • NTツール(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • (1)
  • 三菱電機(1)
  • ミニター(1)
  • パール金属(1)
  • アイゼン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-158-2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
59,000税込64,900
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
音の振動数測定器 SW-Y ナリカ音の振動数測定器 SW-Yナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)寸法(mm)130×80×35内蔵マイク小型コンデンサーマイク電源単3乾電池2個(別売)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
気柱共鳴装置 KW-1 ナリカ気柱共鳴装置 KW-1ナリカ
26,000税込28,600
1個
3日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-Tスピーカー8Ω、400~8kHz寸法(mm)100×100×480(組立時)付属品スピーカー、接続ケーブル
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
6日以内出荷
C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
数量(個)1
エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカエレコードキット (モノコードYシリーズ用)ナリカ
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製) ナリカ水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製)ナリカ
7,700税込8,470
1個
7日以内出荷
C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品気柱の高さを変化させるための容器
材質プラスチック製
理科/技術/科学工作カテゴリ