カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- 京セラ(5)
- コガネイ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- ミナトコンセプト(1)
「cps-5v」の検索結果

スターリングエンジン模型 HE-3
ナリカ¥111,000税込¥122,1001セット5日以内出荷スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示