カテゴリ
- 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- BIGM(丸山製作所)(142)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(3)
- CKD(2)
- フジクラ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- omron(オムロン)(1)
- SATO(サトー)(1)
- SUN(1)
- IBS(1)
- HOBUT(1)
- RELECO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ct3v」の検索結果
特価

電気回路実験器 PM-JP2
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M
ナリカ¥27,000税込¥29,7001セット5日以内出荷手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mLセット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M
ナリカ¥30,200税込¥33,2201セット9日以内出荷2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各2滴セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M
ナリカ¥26,850税込¥29,5351セット9日以内出荷透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各40mLセット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15