カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- 彗星電子システム(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- Festo(2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- SONY(ソニー)(1)
- マイゾックス(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 油研工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「e2c-c1a」の検索結果
特価

モノコード
ナリカ¥32,000税込¥35,2001個4日以内出荷ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
弦定常波実験装置 MVI-300
ナリカ¥175,000税込¥192,5001セット5日以内出荷水平と垂直の弦で、振動に関するいろいろな実験ができます。水平方向および垂直方向に張った弦の一端を上下または前後に同時に振動させて弦に波を発生させます。弦の張力は、おもりを付加することにより簡単に変えることができます。定常波の波長は、目盛つき黒板により簡単に測定することができます。振動数や弦の張力を変えて実験を行うことにより、波の基本関係式を確認することができます。2本の弦の張力を等しくして同時に前後に振動させると、できる定常波の数が常に一致することから、弦の振動は方向によらないことが確認できます。2本の弦の張力を等しくして同時に上下に振動させると、できる定常波の数が一致せず、2ほんの弦の振動が等価とはならないことがわかります。内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)