カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- Panasonic(パナソニック)(10)
- エスコ(1)
「eneru-pu」の検索結果

力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y
ナリカ¥75,000税込¥82,5001セット4日以内出荷力学的エネルギー実験を黒板で。黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]。黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
エネループクラスセット
ナリカ¥59,000税込¥64,9001セット5日以内出荷使い捨てない電池「エネループ」の単3電池セットです。付属のスペーサーを使用すれば単1電池としても使え、大変便利で経済的です。セット内容エネループ単3電池 40個、単1サイズ対応スペーサー 40個、単3形・単4形兼用充電器 5個種別EN-40S