カテゴリ

  • 学童・教育用品(196)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 測定用品(16)
  • 作業工具(6)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(66)
  • BIGM(丸山製作所)(2,374)
  • オカムラ(岡村製作所)(967)
  • エスコ(463)
  • CKD(427)
  • 永田製作所(411)
  • メディアカバーマーケット(327)
  • ホンダ(311)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(290)
  • 大阪魂(280)
  • TRUSCO(268)
  • omron(オムロン)(233)
  • 清水製作所[継手](215)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(198)
  • カクダイ(166)
  • 三桂製作所(162)
  • IDEC(和泉電気)(148)
  • フジトク(134)
  • 麻場(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚網 ナリカ魚網ナリカ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
まきばね ナリカまきばねナリカ
950税込1,045
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
魚網 FN-194L ナリカ魚網 FN-194Lナリカ
4,000税込4,400
1個
7日以内出荷
網目が細かく、破れにくい川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
酢酸オルセイン液(プレパラート製作材料) ナリカ酢酸オルセイン液(プレパラート製作材料)ナリカ
2,400税込2,640
1個(25mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用種別B種類酢酸オルセイン液
ポリフォーム(10組計20個) ナリカポリフォーム(10組計20個)ナリカ
650税込715
1セット(10組)
当日出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
すぐ使える染色液(酢酸オルセイン) ナリカすぐ使える染色液(酢酸オルセイン)ナリカ
1,600税込1,760
1個(10mL)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N ナリカ有柄針(柄付針)(プラスチック柄)Nナリカ
750税込825
1個
当日出荷
解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。
長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック
台紙用パラフィン紙 ナリカ台紙用パラフィン紙ナリカ
3,000税込3,300
1セット(100枚)
当日出荷
寸法(mm)約440×270
セルプレート(マイクロプレート)24セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)24セルナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数24(4×6)ウェル容量(mL)3.29寸法(mm)125×85×23
プレパラートケース ナリカプレパラートケースナリカ
130税込143
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルプレート(マイクロプレート)12セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)12セルナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に容量(mL)6.3(セル)寸法(mm)125×85×23種別12セル(3×4)
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
ろうそく(ティーライト) ナリカろうそく(ティーライト)ナリカ
2,200税込2,420
1セット(50個)
5日以内出荷
ろうそく立て(台)要らずで、安定した小さな炎を出して燃焼します。長く使え、最後まで無駄なく使い切ることができるため経済的です。
寸法(mm)Φ37×20容量(g)14(燃焼時間:約4時間)
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N ナリカ力の規則性と仕事の原理実験器 FW-Nナリカ
26,000税込28,600
1セット
5日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
力の合成・分解実験器 52MS ナリカ力の合成・分解実験器 52MSナリカ
27,000税込29,700
1セット
5日以内出荷
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個機能傾倒支持棒測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
滑車装置 PE-2 ナリカ滑車装置 PE-2ナリカ
22,500税込24,750
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
専用固形燃料 ナリカ専用固形燃料ナリカ
1,200税込1,320
1セット(20個)
4日以内出荷
蒸気エンジンシリーズ専用の固形燃料です。
燃焼時間(分)1個で約5分仕様アルコール系種別専用固形燃料 20個入容量4g×20個
滑車装置 C ナリカ滑車装置 Cナリカ
42,000税込46,200
1セット
4日以内出荷
中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
雲台付フレシキブルアーム GF-3 ナリカ雲台付フレシキブルアーム GF-3ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
この製品はF35-5040~F35--5044鉄製スタンドG-fitシリーズに取り付けて使用します。鉄製スタンドG-fitのサブ支柱ホルダーにセットして使用できるフレキシブルアームです。アームの先端にはカメラ用の雲台がついており、1/4インチねじ搭載のWEBカメラやデジタルカメラなどをセットして自由な角度で撮影可能です。
仕様G-fitのベースに接続して使用するもの寸法(Φ×mm)12×640
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
まきばね ナリカまきばねナリカ
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)ナリカ
235,500税込259,050
1セット
3日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
マイクロチューブ立て(6本用) ナリカマイクロチューブ立て(6本用)ナリカ
320税込352
1個
当日出荷
種別マイクロチューブ立て (6本用)
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1セット(10個)
当日出荷
フタ部分にステンレス製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別浅型材質ポリスチレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)100×40
植物台紙 ナリカ植物台紙ナリカ
3,700税込4,070
1セット(100枚)
当日出荷
付属品名箋(100枚)寸法(mm)274×398×0.5内容白板紙(350K)
光合成色素分離セット(薄層クロマト法) ナリカ光合成色素分離セット(薄層クロマト法)ナリカ
320税込352
1個
3日以内出荷
種別シリカゲル粉末 40g
マクロピペット 10mL ナリカマクロピペット 10mLナリカ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000最小目盛(μL)500
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
1,600税込1,760
1個(50mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用種別G種類メチレンブルー(水溶液)
サフラニン(プレパラート製作材料) ナリカサフラニン(プレパラート製作材料)ナリカ
1,700税込1,870
1個(50mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物木質繊維、核、核小体用種別F種類サフラニン(水溶液)
おさかな観察ケース ナリカおさかな観察ケースナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル寸法(mm)112×108×44
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1セット(10個)
当日出荷
フタ部分にナイロン製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別深型材質ポリプロピレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)120×80
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカセルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)ナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
昆虫マイク ナリカ昆虫マイクナリカ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
種別マイクのみ INS-M
アルソミトラの種 ナリカアルソミトラの種ナリカ
4,300税込4,730
1セット(5枚)
当日出荷
仕様5枚組寸法(mm)約130×60(参考サイズ)質量(g)約0.2
プラスチックルーペ ナリカプラスチックルーペナリカ
1,500税込1,650
1セット(10個)
当日出荷
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別(10個組) A倍率レンズ径(Φmm)23寸法(Φ×mm)27×45焦点距離(mm)f=約50
ミニピンセット ナリカミニピンセットナリカ
450税込495
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)85材質プラスチック
バタフライピー(pH指示薬) ナリカバタフライピー(pH指示薬)ナリカ
1,400税込1,540
1個(10g)
当日出荷
紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
容量(g)10