カテゴリ

  • 学童・教育用品(137)
  • 測定用品(32)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(64)
  • エレコム(29)
  • HYPER(1)
  • 扶桑精機(1,072)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(832)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(337)
  • TRUSCO(289)
  • A-Gas Japan(270)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(250)
  • エスコ(228)
  • アネスト岩田(206)
  • 近畿製作所(196)
  • 中央精機(191)
  • オルガン針(160)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(130)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](128)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(126)
  • 精和産業(113)
  • GAONA(ガオナ)(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gan」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点眼びん ナリカ点眼びんナリカ(3件のレビュー)
430税込473
1組(10個)
当日出荷
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
蓄光顔料 100g ナリカ蓄光顔料 100gナリカ
3,500税込3,850
1個(100g)
当日出荷
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別玄武岩寸法(mm)約20×30内容12個
スライドグラス(岩石・鉱物用) ナリカスライドグラス(岩石・鉱物用)ナリカ
1,500税込1,650
1セット(100枚)
当日出荷
寸法(mm)28×48仕様岩石・鉱物用
実験用岩石 チャート ナリカ実験用岩石 チャートナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石(カンラン岩) ナリカ実験用岩石(カンラン岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石(黒雲母花崗岩) ナリカ実験用岩石(黒雲母花崗岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
接眼マイクロメーター ナリカ接眼マイクロメーターナリカ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
対物マイクロメーターと併用して使用するものです。
最小目盛(mm)0.1
実験用岩石 フズリナ石灰岩 ナリカ実験用岩石 フズリナ石灰岩ナリカ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×25内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 石灰岩 ナリカ実験用岩石 石灰岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石(泥岩) ナリカ実験用岩石(泥岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別斑れい岩寸法(mm)約20×30内容12個
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別輝石安山岩寸法(mm)約20×30内容12個
実験用岩石(砂岩) ナリカ実験用岩石(砂岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 閃緑岩 ナリカ実験用岩石 閃緑岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
欠品中
種別石英安山岩寸法(mm)約20×30内容12個
標本用岩石 花崗斑岩 ナリカ標本用岩石 花崗斑岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定)種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
解剖用はさみ(眼科用) ナリカ解剖用はさみ(眼科用)ナリカ
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
細かい部位の解剖に最適です。
材質ステンレスSUS420全長(mm)115
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
岩石分類標本 TR-20 ナリカ岩石分類標本 TR-20ナリカ
2,800税込3,080
1箱
3日以内出荷
火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20
実験用岩石 凝灰岩 ナリカ実験用岩石 凝灰岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
火成岩標本 生徒用 ナリカ火成岩標本 生徒用ナリカ
1,300税込1,430
1セット
3日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種1セット組
実験用岩石(礫岩) ナリカ実験用岩石(礫岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
3日以内出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
放射温度計 D-604 ナリカ放射温度計 D-604ナリカ
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1距離係数D:S=12:1電源単4乾電池2個(付属)寸法(mm)90×35×155機能オートパワーオフ、データホールド精度±3(-30~0)、±2(0.1~100)、±4(100.1~200)、±6(200.1~300)、±8(300.1~400)放射率0.95(固定)
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
倍率10×仕様ケース付き種別10X21質量(g)210機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)5
代表的な火成岩とそのつくり(6種) ナリカ代表的な火成岩とそのつくり(6種)ナリカ
1,600税込1,760
1個
5日以内出荷
セット内容火山岩3種(玄武岩、安山岩、流紋岩)、深成岩3種(斑れい岩、閃緑岩、花崗岩)寸法(mm)196×146×28
岩石を磨いてみよう! ナリカ岩石を磨いてみよう!ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。 実験の流れ 1.岩石の観察。 2.岩石の研磨。 3.薄片プレパラートづくり 4.顕微鏡観察
仕様【標準時間】4時間~セット内容4人分
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
堆積岩標本 ナリカ堆積岩標本ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
セット内容れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、軽石凝灰岩種別AR-6R種類6種箱寸法(mm)箱:251×206×60、小箱:75×90×20研磨面なし
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
4日以内出荷
種別黒曜岩寸法(mm)約20×30内容12個
岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ岩石・化石プレパラート(10種)ナリカ
53,500税込58,850
1個
4日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
岩石・金属の密度測定実験セット H-R ナリカ岩石・金属の密度測定実験セット H-Rナリカ
6,600税込7,260
1セット
5日以内出荷
核を鉄、マントルをカンラン岩、地殻下部を玄武岩、地殻上部を花こう岩にそれぞれ見立て、各物質の密度を計測・比較することにより、層構造の形成について理解できるセットです。
セット内容標本用岩石 黒雲母花こう岩、標本用岩石 玄武岩、標本用岩石 カンラン岩、鉄ブロック(20×30×40mm)、たこ糸(2m)
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B ナリカ実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15Bナリカ
155,000税込170,500
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270総合倍率20×・40×作動距離(mm)45照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(180°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、固定式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
岩石ニッパ ナリカ岩石ニッパナリカ
7,200税込7,920
1個
6日以内出荷
クリーニング、薄片用ならびにテスト用チップの取り出しに大変便利な工具です。
全長(mm)185刃先特殊鋼刃先刃先(mm)10
火成岩標本 生徒用 ナリカ火成岩標本 生徒用ナリカ
7,600税込8,360
1セット
6日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種6セット組
標本用岩石 流紋岩 ナリカ標本用岩石 流紋岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
堆積岩標本6種 ナリカ堆積岩標本6種ナリカ
1,300税込1,430
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
●中学校の教科書に掲載されている、代表的な堆積岩のセットです。●手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。
セット内容礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩種別生徒用サイズ不定形
実験用鉱物 岩塩 ナリカ実験用鉱物 岩塩ナリカ
5,200税込5,720
1セット(1kg)
3日以内出荷
実験用鉱物 岩塩は、標本としての利用以外に、岩塩の観察やへき開の実験、研磨による透明な食塩結晶作りなどの利用に最適です。
質量(kg)1
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ ナリカニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニナリカ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)